AEG - Fi relé 4P 100A 300mA G55147 - 604497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 100 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G55147
Gyártói cikkszám
604497
Gyártói típuskód
EHFI100/300-4
Pólusszám:
4
Névleges áram:
100 A
Névleges feszültség:
230 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 100A 300mA