Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 4P 25A 30mA G44584 - 604478

AEG
MásolásMásolás
AEG - Fi relé 4P  25A  30mA G44584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44584

Gyártói cikkszám

604478

Gyártói típuskód

EHFI 25/030-4

Pólusszám:

4

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 30mA