Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 4P 40A 30mA G45378 - 604479

AEG
MásolásMásolás
AEG - Fi relé 4P  40A  30mA G45378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45378

Gyártói cikkszám

604479

Gyártói típuskód

EHFI 40/030-4

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 30mA