Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Fi relé 4P 80A 30mA GT06590 - 604481

AEG
MásolásMásolás
AEG - Fi relé 4P  80A  30mA GT06590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06590

Gyártói cikkszám

604481

Gyártói típuskód

EHFI80/030-4

Pólusszám:

4

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

230 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 80A 30mA