Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Hőkioldó 2,5-4A mágneskapcsolókhoz GT55784 - 7GSP003496R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Hőkioldó 2,5-4A mágneskapcsolókhoz GT55784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.5-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55784

Gyártói cikkszám

7GSP003496R0004

Gyártói típuskód

101015

Beállítható áramtartomány:

2.5-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés

Kioldási osztály:

egyéb

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Hőkioldó 2,5-4A mágneskapcsolókhoz