AEG - Hőkioldó 7,5-10,5A mágneskapcsolókhoz SN004302 - 7GSP002093R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 7.5-10.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - egyéb
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004302
Gyártói cikkszám
7GSP002093R0004
Gyártói típuskód
101013
Beállítható áramtartomány:
7.5-10.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
egyéb
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0