Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Impulzus relé 230V AC 1NO érintk 16A/115VDC GT48673 - 686083

AEG
MásolásMásolás
AEG - Impulzus relé 230V AC 1NO érintk 16A/115VDC GT48673

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48673

Gyártói cikkszám

686083

Gyártói típuskód

PLS+ 16 10 230 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230V AC 1NO érintk 16A/115VDC