Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Impulzus relé 230V AC 2z érintk 16A 1,5mod GT54577 - 686148

AEG
MásolásMásolás
AEG - Impulzus relé 230V AC 2z   érintk 16A 1,5mod GT54577

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54577

Gyártói cikkszám

686148

Gyártói típuskód

PLS+ C 16 20 230 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230V AC 2z érintk 16A 1,5mod