Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Impulzus relé 230VAC 1z érintk 16A 1mod G47121 - 666212

AEG
MásolásMásolás
AEG - Impulzus relé 230VAC 1z érintk 16A 1mod G47121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus sorozatkapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47121

Gyártói cikkszám

666212

Gyártói típuskód

PLS1610230A

Funkció:

mechanikus sorozatkapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1z érintk 16A 1mod