AEG - Jelzőlámpa 1mod IP20 GT20433 - 4TQG666347R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Modulszélesség - 1
Lámpafoglalat - E10
Beépítési mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20433
Gyártói cikkszám
4TQG666347R0000
Gyártói típuskód
666347
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
E10
Beépítési mélység:
44 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpafoglalat ; Jelzőlámpa 1mod