MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Jelzőlámpa 22mm fogl+előtét ell+130V 2W izzó GA00211 - 147767

AEG
MásolásMásolás
AEG - Jelzőlámpa 22mm fogl+előtét ell+130V 2W izzó GA00211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Nyílás átmérője - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00211

Gyártói cikkszám

147767

Gyártói típuskód

BLNVN

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Nyílás átmérője:

22 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm fogl+előtét ell+130V 2W izzó