Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Jelzőlámpa 22mm foglalat G69785 - 7GSP004758R0004

AEG
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-380 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-380 V

  • Fényforrással - Nem

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 0-380 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69785

Gyártói cikkszám

7GSP004758R0004

Gyártói típuskód

187020

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-380 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-380 V

Fényforrással:

Nem

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-380 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpafoglalat ; Jelzőlámpa 22mm foglalat