MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Jelzőlámpa 22mm kék G71582 - 7GSP005810R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Jelzőlámpa 22mm kék G71582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

  • Elülső gyűrűvel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71582

Gyártói cikkszám

7GSP005810R0004

Gyártói típuskód

185791

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm kék