AEG - Jelzőlámpa 22mm zöld G71585 - 7GSP004058R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP66
Elülső gyűrűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71585
Gyártói cikkszám
7GSP004058R0004
Gyártói típuskód
185792
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
nagy
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm zöld