AEG - Jelzőlámpa 22mm zöld LED-es 24VAC/DC GT62207 - 7GSP004435R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 21.6-26.4 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 21.6-26.4 V
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62207
Gyártói cikkszám
7GSP004435R0004
Gyártói típuskód
197005
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
21.6-26.4 V
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem