Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Jelzőlámpa alj 220-240V/130V 2W ellenállással G71770 - 7GSP007401R0004

AEG
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 220-240 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - sárga

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71770

Gyártói cikkszám

7GSP007401R0004

Gyártói típuskód

187024

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

220-240 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

sárga

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

izzólámpa

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Nem

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpafoglalat ; Jelzőlámpa alj 220-240V/130V 2W ellenállással