Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Jelzőlámpa BA9S230LEDB FEHÉR LED 230V BA9S BULB GT93109 - 7GSP007461R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Jelzőlámpa BA9S230LEDB FEHÉR LED 230V BA9S BULB GT93109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 207-253 V

  • Foglalat - BA9s

  • Technológia - LED

  • Lámpaforma - cső, egy végén fejelt

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT93109

Gyártói cikkszám

7GSP007461R0004

Gyártói típuskód

187185

Lámpafeszültség:

207-253 V

Foglalat:

BA9s

Technológia:

LED

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Szín:

fehér

Halogén:

Nem

Átmérő:

9 mm

Teljes hossz:

29 mm

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa BA9S230LEDB FEHÉR LED 230V BA9S BULB