AEG - Jelzőlámpa BA9S230LEDV ZÖLD LED 230V BA9S BULB GT93108 - 7GSP007464R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 207-253 V
Foglalat - BA9s
Technológia - LED
Lámpaforma - cső, egy végén fejelt
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93108
Gyártói cikkszám
7GSP007464R0004
Gyártói típuskód
187189
Lámpafeszültség:
207-253 V
Foglalat:
BA9s
Technológia:
LED
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Szín:
zöld
Halogén:
Nem
Átmérő:
9 mm
Teljes hossz:
29 mm
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
100000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa BA9S230LEDV ZÖLD LED 230V BA9S BULB