AEG - Kézi kapcsoló 100A terh kapcs hátsó rögz 3P GT89452 - 7GSP023620R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89452
Gyártói cikkszám
7GSP023620R0002
Gyártói típuskód
730067
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Névleges feszültség:
400-690 V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Segédérintkezők száma, záró:
0
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Reteszelhető:
Igen
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Motorhajtás opcionális:
Nem
Feszültségkioldó opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Kapcsolók száma:
1
Névleges tartós áram AC-21, 400 V:
100 A
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
3 kA
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
44 kW
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem