AEG - Kézi kapcsoló 125A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00220 - 7GSP023922R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00220
Gyártói cikkszám
7GSP023922R0002
Gyártói típuskód
731110
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A terh kapcs hátsó rögz 3P