AEG - Kézi kapcsoló 160A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00226 - 7GSP023712R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00226
Gyártói cikkszám
7GSP023712R0002
Gyártói típuskód
731127
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 160A terh kapcs hátsó rögz 3P