AEG - Kézi kapcsoló 16A terh kapcs mellső rögz 3P GA00224 - 731080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00224
Gyártói cikkszám
731080
Gyártói típuskód
D061301751
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A terh kapcs mellső rögz 3P