MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 200A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00228 - 731168

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 200A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00228

Gyártói cikkszám

731168

Gyártói típuskód

D061335701

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 200A terh kapcs hátsó rögz 3P