MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 25A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00214 - 731065/730986

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 25A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00214

Gyártói cikkszám

731065/730986

Gyártói típuskód

D061302701

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 25A terh kapcs hátsó rögz 3P