MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 315A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00230 - 731174

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 315A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 315 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00230

Gyártói cikkszám

731174

Gyártói típuskód

D061337701

Névleges tartós áram (Iu):

315 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 315A terh kapcs hátsó rögz 3P