MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 32A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00215 - 731066

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 32A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00215

Gyártói cikkszám

731066

Gyártói típuskód

D061303701

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 32A terh kapcs hátsó rögz 3P