AEG - Kézi kapcsoló 400A BE/KI + NH2 400A bizt alj 3p G48027 - 7GSP024058R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 330 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48027
Gyártói cikkszám
7GSP024058R0002
Gyártói típuskód
730572
Névleges tartós áram (Iu):
330 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
működtető nélkül
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
bal
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
218 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Igen
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem