MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 400A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00231 - 731183

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 400A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00231

Gyártói cikkszám

731183

Gyártói típuskód

D061344701

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 400A terh kapcs hátsó rögz 3P