AEG - Kézi kapcsoló 40A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00216 - 731067/730990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00216
Gyártói cikkszám
731067/730990
Gyártói típuskód
D061304701
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A terh kapcs hátsó rögz 3P