MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 40A terh kapcs mellső rögz GA00250 - 731083

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 40A terh kapcs mellső rögz GA00250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00250

Gyártói cikkszám

731083

Gyártói típuskód

D061304751

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 40A terh kapcs mellső rögz