MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 630A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00225 - 731189

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 630A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00225

Gyártói cikkszám

731189

Gyártói típuskód

D061346701

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 630A terh kapcs hátsó rögz 3P