MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó r. 3P+N GT14989 - 731100

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló   63A terh kapcs hátsó r. 3P+N GT14989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14989

Gyártói cikkszám

731100

Gyártói típuskód

D061514701

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó r. 3P+N