MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó rögz 3P G39375 - 731153

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó rögz 3P G39375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39375

Gyártói cikkszám

731153

Gyártói típuskód

D1H363N

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

3

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó rögz 3P