AEG - Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó rögz 3P GA00222 - 7GSP023920R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00222
Gyártói cikkszám
7GSP023920R0002
Gyártói típuskód
731098
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Pólusszám:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 63A terh kapcs hátsó rögz 3P