AEG - Kézi kapcsoló DILOS 4-hez kar GT89653 - 731540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89653
Gyártói cikkszám
731540
Gyártói típuskód
D061950252
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kézi kapcsoló DILOS 4-hez kar