Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 10A 3pol B karakt 3kA IP20 GT48661 - 674468

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 3 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48661

Gyártói cikkszám

674468

Gyártói típuskód

MCB EP30

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

3 kA

Névleges feszültség:

400 V

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

3 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Beépítési mélység:

44 mm

Modulszélesség:

3

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

5 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Energiabehatárolási osztály:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; AEG ; Kismegsz 10A 3pol B karakt 3kA