Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 10A 3pol B karakt 4,5kA G55232 - 552567

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  10A 3pol B karakt  4,5kA G55232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G55232

Gyártói cikkszám

552567

Gyártói típuskód

E93EB10

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 3pol B karakt 4,5kA