Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 16A 1p C karakt 3kA G69723 - 552473

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  16A 1p C karakt  3kA G69723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69723

Gyártói cikkszám

552473

Gyártói típuskód

552473

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1p C karakt 3kA