Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA GA00133 - 552633

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  16A 2pol C karakt  4,5kA GA00133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00133

Gyártói cikkszám

552633

Gyártói típuskód

E90E 2C 16A

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA