Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 16A 3pol C karakt 3kA G69724 - 552505

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  16A 3pol C karakt 3kA G69724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69724

Gyártói cikkszám

552505

Gyártói típuskód

552505

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 3pol C karakt 3kA