Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 20A 3pol C karakt 4,5kA GA00150 - 552650

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  20A 3pol C karakt  4,5kA GA00150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00150

Gyártói cikkszám

552650

Gyártói típuskód

E90E 3C 20A

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 3pol C karakt 4,5kA