Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 25A 3pol B karakt 4,5kA G53519 - 552571

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  25A 3pol B karakt  4,5kA G53519

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53519

Gyártói cikkszám

552571

Gyártói típuskód

E93EB25

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 3pol B karakt 4,5kA