Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 2A 3pol C karakt 6kA G71309 - 552840

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz   2A 3pol C karakt  6kA G71309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71309

Gyártói cikkszám

552840

Gyártói típuskód

E93C2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 3pol C karakt 6kA