Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 40A 1pol B karakt 4,5kA G53515 - 552541

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  40A 1pol B karakt  4,5kA G53515

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53515

Gyártói cikkszám

552541

Gyártói típuskód

E91EB40

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

40 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 40A 1pol B karakt 4,5kA