Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 40A 3pol C karakt 4,5kA GA00153 - 552653

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  40A 3pol C karakt  4,5kA GA00153

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00153

Gyártói cikkszám

552653

Gyártói típuskód

E90E 3C 40A

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 40A 3pol C karakt 4,5kA