Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 50A 1pol B karakt 6kA G50420 - 552706

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  50A 1pol B karakt  6kA G50420

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50420

Gyártói cikkszám

552706

Gyártói típuskód

E91B50

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

50 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 1pol B karakt 6kA