Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 50A 2pol C karakt 6kA GT01014 - 552833

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  50A 2pol C karakt 6kA GT01014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01014

Gyártói cikkszám

552833

Gyártói típuskód

552833

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

50 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 50A 2pol C karakt 6kA