Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA G52371 - 552707

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  63A 1pol B karakt  6kA G52371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G52371

Gyártói cikkszám

552707

Gyártói típuskód

E91B63

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

63 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 1pol B karakt 6kA