Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 63A 1pol C karakt 6kA BCSL014 - 552799

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kismegsz  63A 1pol C karakt  6kA BCSL014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCSL014

Gyártói cikkszám

552799

Gyártói típuskód

E91C63

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

63 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 63A 1pol C karakt 6kA