Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegsz 6A 3pol C karakt 4,5kA G55145 - 552645

MásolásMásolás
AEG - Kismegsz   6A 3pol C karakt  4,5kA G55145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G55145

Gyártói cikkszám

552645

Gyártói típuskód

E93E 3C 6

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 6A 3pol C karakt 4,5kA